• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1060 i/1062 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform VDE, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05051575001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05051575001
    EAN / GTIN 4013288222381
    Herstellernummer 05051575001
    L-Nummer L60020 4765

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Kraftform VDE Schraubendrehersatz.
    • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
    • Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
    • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
    • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
    • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

    Vorteil:

    • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten
    • Stückgeprüft
    • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
    • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
    • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

    Lieferumfang:

    • 1060 i/1062 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform VDE, 6-teilig; 2x 1062 i PH VDE-isolierter Kraftform Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 4x 1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb