• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher, 0,8 x 4 x 100 mm

Artikel-Nr.: 05051583001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05051583001
    EAN / GTIN 4013288222282
    Herstellernummer 05051583001
    L-Nummer L60020 4801

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Kraftform VDE Schraubendreher.
    • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
    • Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
    • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
    • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
    • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

    Vorteil:

    • Isolierter Schraubendreher für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
    • Stückgeprüft
    • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten
    • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
    • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

    Lieferumfang:

    • 1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher, 0,8 x 4 x 100 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb