• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 22 mit Tasche, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05051023001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05051023001
    EAN / GTIN 4013288098924
    Herstellernummer 05051023001
    L-Nummer L60020 1846

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die Wera Kompaktwerkzeuge ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz der beiden Verschraubungsarten ″Hand″ oder ″Maschine″.
    • Das Griff -Wechselklingensystem in kompakter Bauweise mit verschiedenen Klingenspitzen auf kleinstem Raum macht den Anwender mobil und flexibel.
    • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4.
    • Mit Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie.
    • Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig für besonders ergonomisches Verschrauben.
    • Integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits.
    • Die im Griff versenkbare Bajonettklinge mit Schnellwechselfutter erlaubt die schnelle Handbetätigung auch in räumlich beengten Arbeitssituationen, wenn die Klinge eingefahren ist.
    • Durch einfaches Betätigen der Arretierhülse kann die Klinge herausgefahren werden.
    • Der Bajonetthalter ist nun wie ein vollwertiger Schraubendreher einsetzbar.
    • Die Bajonettklinge kann entnommen und als Maschinenadapter eingesetzt, sowie in die Ausgangslage zurückgeführt werden.
    • Mit praktischer Gürteltasche.

    Vorteil:

    • Handhalter Kraftform mit Bajonettklinge und Schnellwechselfutter Rapidaptor
    • Kraftform Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig und integriertem Magazin
    • Im Griff versenkbare Bajonettklinge
    • Mit zähharten Bits, für den universellen Einsatz
    • In robuster Tasche

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt 22 mit Tasche, 7-teilig; 1x 889/4 R Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 100 mm; 3x 855/1 Z Bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm; 3x 867/1 TORX® Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb