• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

889/4 R Rapidaptor Universalhalter, 1/4″ x 100 mm

Artikel-Nr.: 05052504001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bithalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05052504001
    EAN / GTIN 4013288101242
    Herstellernummer 05052504001
    L-Nummer L60020 1311

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
    • Der Rapidaptor erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse.
    • Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schiebenfür blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand.
    • Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
    • 1/4″-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vorteil:

    • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
    • Rapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb, magnetisch
    • Mit 1/4″ Außensechskantantrieb

    Lieferumfang:

    • 889/4 R Rapidaptor Universalhalter, 1/4″ x 100 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb