• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2050/6 Elektronik-Schraubendrehersatz + Rack, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05030181001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05030181001
    EAN / GTIN 4013288194794
    Herstellernummer 05030181001
    L-Nummer L60020 3909

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Wera Micro Schraubendrehersatz für feinmechanische Verschraubungen.
    • Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
    • Zeitintensives Umgreifen entfällt.
    • Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
    • Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
    • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
    • Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.

    Vorteil:

    • Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitz-, Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, IPR- und Microstix® Schrauben
    • Mehrkomponentige Kraftform Micro Griffe für schnelles und ergonomisches Verschrauben
    • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
    • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

    Lieferumfang:

    • 2050/6 Elektronik-Schraubendrehersatz + Rack, 6-teilig; 3x 2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm; 1x 2067 Elektronik IPR TORX PLUS® Schraubendreher: 1 IPR x 40 mm; 1x 2072 Kraftform Micro Schraubendreher für Microstix® Schrauben: m x 40 mm; 1x 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher: 0,35 x 2,5 x 40 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb