• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2067 Elektronik IPR TORX PLUS® Schraubendreher, 1 IPR x 40 mm

Artikel-Nr.: 05030160001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05030160001
    EAN / GTIN 4013288178749
    Herstellernummer 05030160001
    L-Nummer L60020 3603

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen.
    • Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
    • Zeitintensives Umgreifen entfällt.
    • Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
    • Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
    • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
    • Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

    Vorteil:

    • Kraftform Micro Schraubendreher für Innen IPR TORX PLUS® Schrauben
    • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
    • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
    • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

    Lieferumfang:

    • 2067 Elektronik IPR TORX PLUS® Schraubendreher, 1 IPR x 40 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb