• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950/9 L Hex-Plus HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt, mit Haltefunktion, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05022130001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022130001
EAN / GTIN 4013288207227
Herstellernummer 05022130001
L-Nummer L60020 3912

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben mit hohem Korrosionsschutz und extra langem Hebel für hohe Kraftübertragung und Arbeiten in tiefen Lagen.
  • Das Hex Plus Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Mit Haltefunktion durch verpresste und federnde Kugel ab Größe 3.

Vorteil:

  • Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Mit extra langem Schenkel
  • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
  • Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

Lieferumfang:

  • 950/9 L Hex-Plus HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt, mit Haltefunktion, 9-teilig; 6x 950 L HF Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, mit Haltefunktion: 10x219 mm, 8x200 mm, 6x180 mm, 5x160 mm, 4x140 mm, 3x126 mm; 3x 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt: 2,5x112 mm, 2x100 mm, 1,5x90 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb