• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950 L HF Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, mit Haltefunktion, 4 x 140 mm

Artikel-Nr.: 05022121001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022121001
EAN / GTIN 4013288207265
Herstellernummer 05022121001
L-Nummer L60020 4884

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben mit hohem Korrosionsschutz und extra langem Hebel für hohe Kraftübertragung und Arbeiten in tiefen Lagen.
  • Das Hex Plus Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Mit Haltefunktion durch verpresste und federnde Kugel ab Größe 3.

Vorteil:

  • Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Mit extra langem Schenkel
  • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
  • Metrisch

Lieferumfang:

  • 950 L HF Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, mit Haltefunktion, 4 x 140 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb