• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wheel Impaktor C Set 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2″-Antrieb, 3-teilig

Artikel-Nr.: 05004595001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004595001
EAN / GTIN 4013288210760
Herstellernummer 05004595001
L-Nummer L60020 4168

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drei Impaktor-Steckschlüsseleinsätze ½″, für den Einsatz mit Schlagschraubern; mit drehbarer und freilaufender Kunststoffummantelung für höhere Arbeitsgeschwindigkeit und zusätzlichen Felgenschutz.
  • Innenliegender Kunststoffeinsatz zum Schutz der Radschrauben-Oberfläche

Vorteil:

  • Für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2″ Antrieb
  • Robuste Impaktor-Ausführung für extrem hohe Beanspruchung
  • Freilaufende äußere Kunststoffhülse zum Schutz der Felge beim Radwechsel
  • Innenliegender Kunststoffeinsatz zum Schutz der Radschrauben-Oberfläche
  • Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung

Lieferumfang:

  • Wheel Impaktor C Set 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2″-Antrieb, 3-teilig; 3x 8790 C Wheel Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb: 17x85x30 mm, 19x85x30 mm, 21x85x32 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb