• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8790 C Wheel Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb, 21 x 85 x 32 mm

Artikel-Nr.: 05004592001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004592001
EAN / GTIN 4013288210753
Herstellernummer 05004592001
L-Nummer L60020 4728

Beschreibung

Beschreibung:

  • Impaktor-Steckschlüsseleinsatz, ½″, für den Einsatz mit Schlagschraubern; mit drehbarer und freilaufender Kunststoffummantelung für höhere Arbeitsgeschwindigkeit, bessere Führung während des Schraubens und zusätzlichen Felgenschutz.

Vorteil:

  • Für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2″ Antrieb
  • Robuste Impaktor-Ausführung für extrem hohe Beanspruchung
  • Freilaufende äußere Kunststoffhülse zum Schutz der Felge beim Radwechsel
  • Innenliegender Kunststoffeinsatz zum Schutz der Radschrauben-Oberfläche
  • Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung

Lieferumfang:

  • 8790 C Wheel Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb, 21 x 85 x 32 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb