• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TOWER 5 CONNECT - Arbeitsleuchte

Artikel-Nr.: 03.6105C
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
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.6105C
EAN / GTIN 5708997006788
Herstellernummer 03.6105C
L-Nummer L01540 9

Beschreibung

Beschreibung:

BAUSTRAHLER MIT 5000 LUMEN UND INTEGRIERTEM STATIV FÜR 18-V-AKKU PACKSTOWER 5 CONNECT ist ein Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahler, die bis zu 5000 Lumen bieten.Die FLEXiblen Flutlichtstrahler sind für den optimalen Beleuchtungswinkel um 360° drehbar und bieten somit die perfekte Ausleuchtung für Maler- und Installationsarbeiten.TOWER LITE 5 CONNECT ist bis zu 2 m höhenverstellbar und mit zwei Lichtstufen (50-100 %) kann man je nach Arbeitsaufgabe den Lichtstrom einstellen.TOWER 5 CONNECT ist kompatibel mit dem METABO/CAS AKKU system 18 V, 5,2 Ah und allen anderen 18-V-AKKU packs führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR. Darüber hinaus kann die Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit auch direkt angeschlossen werden.Schlankes Design und sehr leicht TOWER 5 CONNECT ist mit dem SCHNELLFALTSYSTEM einfach in Sekunden aufzustellen und zusammenzufalten, wenn die Aufgabe erledigt ist. Im zusammengeklappten Zustand ist es kompakt und für den Einhandtransport mit dem integrierten Tragegriff ausgelegt. Durch die robuste, schlanke Bauweise und das geringe Gewicht von nur 5,2 kg ist es maßgeschneidert für den Kofferraum und bequem von einem Einsatzort zum anderen zu transportieren.Warum sollten Sie TOWER 5 CONNECT wählen? Kompatibel mit METABO / CAS AKKU -System und alle anderen 18-V-AKKU packs unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTORStativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahler, die bis zu 5000 Lumen bietenLange Betriebsdauer bis zu 4 Stunden mit 5000 Lumen mit METABO/CAS 18V 10,0 Ah AKKU Kompakt, leicht und im zusammengeklappten Zustand einfach zu transportieren360° FLEXible und drehbare Flutlichtstrahler.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 110°
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6500 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 30
  • Leistungsaufnahme max.: 45 W
  • Lichtquelle: 120 LEDs
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 4000 - 8000
  • Lichtstrom: 2500 lm - 5000 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb