• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WÜRTHE CONNECTOR

Artikel-Nr.: 03.6150C
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
Artikelnummer 03.6150C
EAN / GTIN 5708997361504
Herstellernummer 03.6150C
L-Nummer L01540 33

Beschreibung

Beschreibung:

JUST CONNECT MIT SCANGRIP SMART CONNECTOR FÜR ALLE 18-V-AKKU PACKS SMART CONNECTOR für die Verwendung von 18-V-AKKU packs an SCANGRIP CONNECT-Arbeitsleuchten.Unabhängig davon, welche Elektrowerkzeugmarke wie z.B. MILWAUKEE, DEWALT oder MAKITA Sie bevorzugen, hat SCANGRIP für jede einzelne Marke einen maßgeschneiderten CONNECTOR entwickelt, der zu 18V-AKKU packs passt. Montieren Sie einfach den CONNECTOR an die Arbeitsleuchte, schließen Sie Ihren AKKU an und schon sind Sie einsatzbereit.Was ist das AKKU -SICHERHEITSSYSTEM? Ein AKKU -SICHERHEITSSYSTEM schützt den AKKU und sorgt für einen sicheren Gebrauch. Das Sicherheitssystem verfügt über einen automatischen Entladungsschutz, einen Überlastungsschutz und eine Temperaturüberwachung, so dass Sie Ihren 18-V-AKKU immer wieder verwenden können, ohne dass er beschädigt wird. Die SCANGRIP KONNEKTOREN sind vom TÜV Rheinland geprüft. Jeder CONNECTOR wird unter separaten Artikelnummern verkauft und ist individuell für die einzelnen Elektrowerkzeugmarken ausgelegt.Verwenden Sie den zu Ihrem 18-V-AKKU pack passenden Steckverbinder: BERNER 18V battery - 03.6155C BOSCH 18V battery - 03.6140C BOSCH GREEN 18V battery - 03.6141C DEWALT 18V battery - 03.6142C EINHELL 18V battery - 03.6143C FEIN 18V battery - 03.6144C FESTOOL 18V battery - 03.6153C FLEX 18V battery - 03.6145C HAZAT 18V battery - 03.6146C HIKOKI 18V battery - 03.6147C INGERSOLL 18V battery - 03.6152C MAKITA 18V battery - 03.6148C MILWAUKEE 18V battery - 03.6149C RIDGID 18V battery - 03.6154C SNAP-ON 18V battery - 03.6151C WÜRTH 18V battery - 03.6150C.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb