• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FLOOD LITE M - Baustrahler

Artikel-Nr.: 03.5661
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
    Produktart Strahler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03.5661
    EAN / GTIN 5708997356616
    Herstellernummer 03.5661
    L-Nummer L01030 98

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Superheller Baustrahler mit AKKU und stufenloser Dimmfunktion. FLOOD LITE M ist ein leichter LED-Baustrahler mit 2. 000 Lumen, der leicht von Aufgabe zu Aufgabe mitzunehmen ist. Das robuste und langlebige Gehäuse des Flutlichtstrahlers wurde aus besonders schlagfestem Kunststoff hergestellt und eignet sich perfekt für den rauen Alltagsbetrieb. Gegenüber dem vorigen Modell wurde der FLOOD LITE M mit der hocheffizienten LED-COB-Technologie für superhelle Ausleuchtung des Arbeitsplatzes versehen. Die Leuchte wurde auch mit einer stufenlosen Dimmfunktion von 10 % bis 100 % aufgewertet, so dass die Lichtleistung für die jeweilige Arbeitsaufgabe eingestellt werden kann. FLEXible Positionierung des Baustrahlers FLOOD LITE M kann auf dem SCANGRIP-STATIV montiert werden und bietet damit eine feste Arbeitsbeleuchtungslösung, die bis zu 3 Meter höhenverstellbar ist. Für eine mobile Lichtlösung kann die FLOOD LITE M-Leuchte auf dem SCANGRIP-Rollstativ montiert werden. Eine Doppelhalterung für die Montage von zwei Leuchten ist als Zubehör erhältlich. Warum sollten Sie FLOOD LITE M wählen?
    Leicht und kompakt in schlankem Design und dabei leicht mitzunehmen und im Lieferwagen aufzubewahren
    Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse, das für den rauen Alltagsbetrieb auf Baustellen und in der Werkstatt geeignet ist.
    Einstellbare Lichtausbeute mit stufenloser Dimmfunktion für einfache Anpassung an die jeweilige Arbeitsaufgabe
    Ladeanzeige
    Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse für Aufladen von mobilen Einheiten.
    // Das einmalige Design des FLOOD LITE M trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 4070035.

    Merkmal:

    • Abstrahlwinkel: 120°
    • Akkukapazität: 5000 mAh
    • Akkuspannung: 7,2 V
    • Betriebsdauer bis zu: 20 h
    • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
    • Energieversorgung: Akkubetrieben
    • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
    • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
    • IP-Schutzart: IP 54
    • Kabel: 1 m USB - mini DC
    • Ladegerät enthalten: Ja
    • Ladespannung DC: 5 V
    • Ladezeit: 5 h
    • Leistungsaufnahme max.: 13 W
    • Lichtquelle: COB LED
    • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 2800
    • Lichtstrom: 200 lm - 2000 lm
    • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb