• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FLOOD LITE S - Baustrahler

Artikel-Nr.: 03.5660
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
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5660
EAN / GTIN 5708997356609
Herstellernummer 03.5660
L-Nummer L01030 97

Beschreibung

Beschreibung:

AKKU -LED-Baustrahler mit stufenloser Dimmfunktion und USB-PowerbankFLOOD LITE S ist ein kompakter LED-Baustrahler, der leicht von Aufgabe zu Aufgabe mitzunehmen ist. Das robuste und langlebige Gehäuse der Flutlichtstrahlers wurde aus besonders schlagfestem Kunststoff hergestellt und eignet sich perfekt für den rauen Alltagsbetrieb. Gegenüber dem vorigen Modell wurde der FLOOD LITE S mit der hocheffizienten COB-LED-Technologie für superhelle Ausleuchtung des Arbeitsplatzes versehen. Die Leuchte wurde auch mit einer stufenlosen Dimmfunktion von 10 % bis 100 % aufgewertet, so dass die Lichtleistung für die jeweilige Arbeitsaufgabe eingestellt werden kann. FLEXible Positionierung des BaustrahlersFLOOD LITE S kann auf dem SCANGRIP-STATIV montiert werden und bietet damit eine feste Arbeitsbeleuchtungslösung, die bis zu 3 Meter höhenverstellbar ist. Für eine mobile Lösung kann der FLOOD LITE-Leuchte auf dem SCANGRIP-Rollstativ montiert werden. Eine Doppelhalterung für die Montage von zwei Leuchten ist als Zubehör erhältlich. Deshalb sollten Sie FLOOD LITE S wählen
Leicht und kompakt in schlankem Design
Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
Einstellbare Lichtausbeute mit stufenloser Dimmfunktion
Ladeanzeige
Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse für Aufladen von mobilen Einheiten.
// Das einmalige Design des FLOOD LITE S trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 4070035.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Akkuart: Lithium-Ion
  • Akkukapazität: 5000 mAh
  • Akkuspannung: 3,6 V
  • Betriebsdauer bis zu: 20 h
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Ladegerät enthalten: Ja
  • Ladespannung DC: 5 V
  • Ladezeit: 3.5 h
  • Leistungsaufnahme max.: 10 W
  • Lichtquelle: COB LED
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 1400
  • Lichtstrom: 100 lm - 1000 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb