• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

I-MATCH 3 - Stirnlampe

Artikel-Nr.: 03.5656
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
Produktart Stirnleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5656
EAN / GTIN 5708997356562
Herstellernummer 03.5656
L-Nummer L01030 127

Beschreibung

Beschreibung:

Stirnlampe mit AKKU für jede AufbereitungsaufgabeDank modernster COB-LED-Technologie und der optimierten Lichtstreuung bietet die I-MATCH 3 Stirnlampe mit AKKU eine extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfeldes.Im Vergleich zum Vorgängermodell verfügt die neue I-MATCH 3 über die Funktion ALL DAYLIGHT, die je nach Art der auszuführenden Arbeit fünf verschiedene Farbtemperaturen bietet. Sie ist außerdem mit einer stufenlosen Dimmfunktion ausgestattet, mit der Sie die Lichtleistung von 10 % bis 100 % einfach einstellen können. Sie wurde von 160 Lumen auf 250 Lumen aufgerüstet und ist das ultimative Werkzeug, das eine freihändige Beleuchtung für jede Aufbereitungs- oder Farbanpassungsaufgabe bietet.Im Sensormodus lässt sich die Lampe nur mit einer Handbewegung vor der Lampe leicht ein-/ausschalten - sogar mit dicken Handschuhen.Die I-MATCH 3 Stirnlampe ist mit der allerneuesten AKKU technologie ausgestattet und als optionales Zubehör kann die SCANGRIP POWER BANK 03.5782 zur Erhöhung der Betriebszeit eingesetzt werden. Befestigen Sie die Powerbank einfach mit dem FLEXiblen Klemmhalter am Stirnband und schließen Sie das Kabel an die Stirnlampe an.Die robuste und schlanke I-MATCH 3 ist nicht nur staub- und wasserdicht (IP65), sondern auch bemerkenswert leicht, nur 100 g.Deshalb sollten Sie I-MATCH 3 wählen:​
Stirnlampe mit AKKU , die Ihr gesamtes Sichtfeld beleuchtet.
ALL DAYLIGHT-Funktion mit fünf Farbtemperaturen
Mit Sensormodus zum einfachen Ein- und Ausschalten des Lichts
Stufenlose Dimmfunktion von 10 % bis 100 %
Robust und wasserdicht, IP65
Geringes Gewicht nur 100 g// I-MATCH 3 ersetzt die 03.5446 I-MATCH 2, die nicht mehr weitergeführt wird.// Beleuchtungslösungen für Maler- und LackierbetriebeAls die weltweit umfassendste und durchdachteste Serie seiner Art sind die Beleuchtungslösungen für Maler- und Lackierbetriebe ideal für Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung und überhaupt für Malerarbeiten aller Art, wo eine gestrichene Oberfläche zu inspizieren ist.CRI+ für exakte FarbanpassungMit unseren Beleuchtungslösungen für Maler- und Lackierbetriebe benutzen wir den CRI+ Farbwiedergabeindex, der als Durchschnitt aller 15 R-Werte definiert ist. Die einzige korrekte Definition des CRI-Wertes für präzise und verlässliche Farbwiedergabe.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 120° (horizontal) * 60° (vertical)
  • Akkukapazität: 1600 mAh
  • Akkuspannung: 3,8 V
  • Betriebsdauer bis zu: 15 h
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Farbtemperatur (CCT): 6500 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 95
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Kabel: 1m
  • Ladegerät enthalten: Ja
  • Ladespannung DC: 5 V
  • Ladezeit: 3.5 h
  • Leistungsaufnahme max.: 3.5 W
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 60 - 600
  • Lichtstrom: 25 lm - 250 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb