Beschreibung:
4000mAh Aluminium-Powerbank mit Batterieanzeige Die kompakte und hochwertige Powerbank nutzt die Vorteile der neuesten AKKU technologie und ist für die SCANGRIP I-VIEW-Stirnlampe 03. 5626 konzipiert, kann aber zum Aufladen jeder SCANGRIP-Arbeitsleuchte sowie anderer Geräte verwendet werden. Die Powerbank ist mit einer Batterie- und Ladeanzeige ausgestattet. Sie verfügt außerdem über eine intelligente Lasterkennung, d. h. sie schaltet automatisch den Strom ein/aus, wenn ein Gerät angeschlossen/abgetrennt wird. Durch das moderne und leichte Design lässt sich die Powerbank einfach und bequem überall hin mitnehmen. Das Gehäuse aus eloxiertem Aluminium ist sehr widerstandsfähig und für die anspruchsvolle Arbeitsumgebung auf der Baustelle und in der Werkstatt geeignet. Um die Betriebszeit der I-VIEW-Stirnlampe zu verlängern, befestigen Sie die Powerbank einfach an dem FLEXiblen Klemmhalter am Stirnband und schließen das Kabel an die Stirnlampe an. Warum sollten Sie I-View wählen
Powerbank für die SCANGRIP I-VIEW-Stirnlampe
Zum Aufladen jeder SCANGRIP-Arbeitsleuchte sowie anderer Geräte
Batterie- und Ladeanzeige
Intelligente Lasterkennung
Robust und für Arbeit geschaffen
Schlankes, kompaktes Design
Merkmal:
- Akkuart: Lithium-Ion
- Akkukapazität: 4000 mAh
- Akkuspannung: 3,65 V
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- IP-Schutzart: IP 20
- Kabel: Spiral cable
- Ladezeit: 3.5 h
- Stoßfestigkeitsgrad: IK 07