Das Allround Talent für Messungen von Oberflächen
Unser hochwertiges Konturmessgerät - jetzt neu mit Rauheitsoption.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/09491_Bild-Einleitung_CM1_760px_beabeitet_w1410.jpg)
Konturmessgerät CM1 - klare Strukturen und einfache Handhabung.
Das GARANT CM1 ist das Allround-Talent für Ihre täglichen Oberflächenmessungen. Dank seiner CNC-programmierbaren und steuerbaren X- und Z-Achse steht Ihnen das größte Messvolumen seiner Klasse zur Verfügung. Durch den optionalen CNC-steuerbaren Y-Tisch kann sogar die Y-Achse erweitert werden.
Top-Down-Messung und eine vollautomatische Kalibrierung sorgen für ein effizienteres Arbeiten und eine hohe Reproduzierbarkeit. Mit dem vollständig eingerichteten Industrie-PC sind Sie ohne großen Aufwand startklar.
Einfach wechseln oder nachrüsten:
Bisher mussten für Kontur und Rauheit 2 separate Geräte angeschafft werden. Nun reicht Ihnen das CM1 mit einer Software-Option Rauheit BASIS
oder
Rauheit PRO
(ab Rz 1 bzw. Ra 0,3). Diese preislich interessante Option können Sie selbstverständlich jederzeit bei uns anfragen.
Vorteile des CM1 für Oberflächenmessungen
- Mit dem CM1 können Sie selbst an schwer zugänglichen Stellen messen, beispielsweise in tiefen Taschen oder engen Bohrungen.
- Auch unebene Flächen oder das Messen in Radien ist möglich.
- Schneller Start einer Messung und alle gängigen Einstellungen sind vordefiniert -> perfekt geeignet für Einzelteil- oder Prototypenfertigung.
- Durch hohe Automatisierbarkeit lassen sich aber auch Serienteil-Messungen umsetzen -> CM1 ist auch in der Großserienfertigung einsetzbar.
- Eine Rauheitsoption kann nachgerüstet, muss also nicht sofort gekauft werden.
- Kein Wechsel der Vorschubeinheit nötig, nur die Tastspitze muss gewechselt werden.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/teaser_cm1_-nummerierung_w1410.jpg)
Features CM1
- Vollwertiger Messrechner (Quad-Core, 4 GB RAM) mit optimalem Kabelmanagement.
- Wahlweise mit CNC-steuerbarem Y-Tisch.
- Berührungsloses, optisch inkrementelles Messsystem für zuverlässige Ergebnisse.
- CNC-steuerbare Z-Achse.
- CNC-Steuerbare X-Achse
- Wahlweise mit Joystick zur Steuerung.
- Einfacher Wechsel zwischen Kontur und Rauheitstastspitze
- Massive Granitbasis
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9323383226398_w1410.jpg)
Der größte Messbereich seiner Klasse:
Mit einer Taststrecke von 190 mm in X und einem Höhenverfahrweg von 275 mm in Z (maximale Taststrecke im Raum > 330 mm) bietet das Konturmessgerät CM1 in seiner Klasse den größten Messbereich.
Im Gegensatz zur Drehpunktmessung wird durch dieses zweiachsige Messen konstant mit einem Messwinkel von 0° gemessen.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9323383980062_w1410.jpg)
Obere und untere Kontur messen (Top-Down-Messung):
Das Konturmessgerät CM1 arbeitet mit Absolut-Koordinaten und ermöglicht es, Konturen von Anfang an zueinander in einem präzisen Maßverhältnis aufzunehmen. In der Top-Down-Messung können daher Konturen in einem Messlauf ermittelt und automatisch in Beziehung zueinander gesetzt werden.
Vollautomatische Kalibrierung:
Eine vollautomatische Kalibrierung der Tastspitzen reduziert den persönlichen Aufwand und garantiert eine anwenderneutrale Kalibrierung.
Konturmessgerät CM1 und Zubehör:
Produktvideos
GARANT Konturmessgerät CM1
Das GARANT CM1 ist das Allround-Talent für Ihre täglichen Konturenmessungen. Dank seiner CNC-programmierbaren und steuerbaren X- und Z-Achse steht Ihnen das größte Messvolumen seiner Klasse zur Verfügung. Durch den optionalen CNC-steuerbaren Y-Tisch kann sogar die Y-Achse erweitert werden.
Das Messprinzip des GARANT CM1
Der größte Messbereich seiner Klasse: Mit einer Taststrecke von 190 mm in X und einem Höhenverfahrweg von 275 mm in Z (maximale Taststrecke im Raum > 330 mm) bietet das Konturmessgerät CM1 in seiner Klasse den größten Messbereich. Im Gegensatz zur Drehpunktmessung wird durch dieses zweiachsige Messen konstant mit einem Messwinkel von 0° gemessen. Erfahren Sie mehr über das Messprinzip in diesem Video.