Taschenwaage, maximaler Wägebereich: 500g

Artikel-Nr.: 479442 500
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 0 g - 500 g
Ablesung 0,1 g
Breite 72 mm
Tiefe 115 mm
Höhe 16 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR3
Nettogewicht 0,18 kg
Produktart Kompaktwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479442 500
Kopieren
EAN / GTIN 4045197521064
Kopieren
Herstellernummer 479442 500
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Zuwiegefunktion, Tara-Taste.
  • Justierprogramm CAL: für hohe Genauigkeit.

Bedienung über Touch-Screen. Robustes Hardcase zum Schutz gegen Beschädigung und Staub.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081551 Gr. LR3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb