Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Konturmessgerät CM1

Artikel-Nr.: 499250 CM1

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich X 190 mm
Messbereich Z 275 mm
Messbereich Y 40 mm
Steuerung in X und Z CNC
Steuerung in Y manuell
Messsystem X, Z und T Hochgenau, inkremental, berührungslos
Auflösung in Z bezogen auf Tastspitze 0,028 µm
Auflösung in Z bezogen auf Messsystem 0,02 µm
Geradheit ± (2+L/50) µm
Messgenauigkeit XZT-Achse kombiniert ± (2+L/50) µm
Grundplatte Länge 645 mm
Grundplatte Tiefe 380 mm
Höhe 550 mm
maximales Werkstückgewicht 100 kg
Gewicht 40 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Konturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499250 CM1
Herstellernummer 499250 CM1

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches Konturmessgerät mit berührungslosem, optisch inkrementellem Messsystem. Massive Granitbasis und hochpräzise Achsen mit verschleißarmen Gleitlagern. CNC-steuerbare X- und Z-Achsen (entweder über Tastatur oder optional per Joystick).
Messfunktionen:
  • Einstellen der Messstrecke und Messgeschwindigkeit.
  • Programmieren von automatischen Abläufen per Teach-In.
  • Einfache Auswahl von Regressionslinien und -kreisen.
  • Erstellen von freien und abhängigen Schnittpunkten.
  • Erstellen von Hilfslinien, Hilfskreisen und Referenzkugeln.
  • Drehen und spiegeln von Konturen.
  • Bestimmen der Form und Lage.
Manueller Y-Tisch zur systemunterstützten Suche des höchsten bzw. tiefsten Punkts in Y-Richtung per Hand.

Lieferumfang:

Inklusive Messrechner, Monitor, Maus und Tastatur, Kalibriernormal, Tastspitzenaufnahme, Tastspitze 20,5 mm.

Sonderzubehör:

Joystick Nr. 499255, Software-Optionen Nr. 499258, Aufnahmen und Tastspitzen 499260499269.

Hinweis:

Technische Änderungen und Ausführung des PCs und Monitors vorbehalten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb