{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG II | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Länge | 300 mm | |
Querschnitt Breite | 13 mm | |
Querschnitt Stärke | 0,5 mm | |
Produktart | Lineal |
Artikelnummer | 461818 300 | |
EAN / GTIN | 4062406255039 | |
Herstellernummer | 461818 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert, Skala mit Nullpunkt mittig, Gesamtlänge: 300mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 233 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
914 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 653 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
704 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
530 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
|
|
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Querschnitt Breite | 13 mm | 30 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Querschnitt Stärke | 0,5 mm | 1 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produktart | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |