Geradschleifer, Typ: 722324

Artikel-Nr.: 077261 722324
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GSZ4-280EL
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 350 W
Drehzahlbereich 13.000 min-1 - 28.000 min-1
maximaler Spannzangen-⌀ 6 mm
Gewicht 1,5 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Kabellänge 4 m
elektronische Drehzahlvorwahl ja
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077261 722324
EAN / GTIN 4014586880594
Herstellernummer 72232460000

Beschreibung

Ausführung:

  • Äußerst handlicher Geradschleifer.
  • Ruhiger Lauf durch mehrfach gelagerte Spindel.
  • Leistungsstarker Motor mit hohem Durchzugsvermögen.
  • Durch Drehzahlregelung hervorragend für Edelstahlbearbeitung wie auch für Schleif- und Polierarbeiten geeignet.
  • Für Schleifstifte und Hartmetallfräser geeignet.
Universal-Geradschleifer für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Schlanker, handlicher Hals ermöglicht Innenschleifen.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange ⌀ 6 mm, 2 Spannschlüssel SW13 und SW17.

Hinweis:

Geradschleifer sind zugelassen zum Einsatz von Frässtiften bis zu einem ⌀ von 12 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb