• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spänebehälter mit Lochblech-Zwischenboden 300 l

Artikel-Nr.: 919930 300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Muldenvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbauswahl RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
    Muldenvolumen 300 l
    Höhe 580 mm
    Länge 1.440 mm
    Breite 680 mm
    Schüttkanten Höhe 395 mm
    Einfahrt-Innenmaß Höhe 60 mm
    Einfahrt-Innenmaß Breite 200 mm
    Einfahrtaschen Maß A 200 mm
    Einfahrtaschen Maß D 60 mm
    Einfahrtaschen-Abstand B 10 mm
    Tragfähigkeit 750 kg
    Ablasshahn Ausführung Ablasshahn ohne Sieb
    Kippmechanismus Seilzug
    Lochblechausstattung Lochblech-Zwischenboden
    mit Einfahrtaschen ja
    Seilzug ja
    öldicht verschweißt ja
    Gewicht 112 kg
    Produktart Kippbehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 919930 300
    EAN / GTIN 2050001936745

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der öl- und wasserdichte Behälter ist mit einem geschraubten Lochblech über den kompletten Boden sowie einem 1 Zoll Ablasshahn ausgestattet. Er eignet sich daher speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
    Der Behälter mit einer Wandstärke von 3 mm lässt sich bequem per Seilzug vom Staplersitz aus kippen.
    Der Grundrahmen enthält Einfahrtaschen für die Gabelzinken des Gabelstaplers.
    Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen, Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.

    Lackierung:

    Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 lackiert.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb