Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.138″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
- Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1/2″
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.138″
- Anzahl Schneiden (NOF): 3
- Funktionslänge (LF): 3-1/2″
- Kopflänge (LH): 3/4″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
- Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 1.5 Degrees
- Aufnahmeschaft: Round
- Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees