Innen-Feinmessgerät für Grundlochbohrungen SS 20-50 mm

Artikel-Nr.: 435120 20-50

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 38,30 € /Stk.
  • 72,20 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 20 mm - 50 mm
Messbereich Messschieber 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm
Messtiefe 77 mm
Abstand vom Bohrungsgrund h 1,5 mm
Anzahl Messschieber 3
Zentrierteller Breite 18 mm
Verpackung stabile Box
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435120 20-50
EAN / GTIN 2050001037817
Herstellernummer 14000000

Beschreibung

Ausführung:

Zweipunkt Vergleichsmessgerät, aufbauend auf der Schwenk Ausführung. Schwenk Grundloch SS. Zum Messen von Grundlochbohrungen und Zentrieransätzen. Messschieber und beweglicher Tastbolzen hartmetallbestückt.

Lieferumfang:

Innen-Feinmessgerät ohne Anzeigegerät und Einstellringe.

Sonderzubehör:

Feinzeiger Nr. 434674, Induktiver Feinzeiger Nr. 434670, linkslaufende Messuhr 434807 Gr. 10, Digitale Messuhr 434322, Einstellringe Nr. 484030.

Hinweis:

Bei Verwendung von Feinzeigern ist zusätzlich eine Verlängerung Nr. 434920 Gr. 10 oder der Messtaster Nr. 434900 Gr. 16 erforderlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb