{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 110 mm - 300 mm | |
Messbereich Messschieber | 110 − 150; 150 − 200; 200 − 250; 250 − 300 mm | |
Messtiefe | 45 mm | |
Abstand vom Bohrungsgrund h | 2 mm | |
Anzahl Messschieber | 4 | |
Zentrierteller Breite | 81 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |
Artikelnummer | 435120 110-300 | |
EAN / GTIN | 2050001037831 |