Protecţia ochilor

Categorii
  • Ochelari cu braţe Ochelari cu braţe (321)
  • Ochelari de protecţie cu dioptrii Ochelari de protecţie cu dioptrii (4)
  • Ochelari transparenţi Ochelari transparenţi (63)
  • Ochelari de protecţie pentru sudori Ochelari de protecţie pentru sudori (25)
  • Accesorii pentru protecţia ochilor Accesorii pentru protecţia ochilor (87)
kg
-
kg
500produse

Produse

Adaugă în lista de cumpărături

    Protecție completă a ochilor: ochelari sau viziere de protecție - esențiale la locul de muncă

    Protecția ochilor este necesară pentru a lucra în siguranţă. Le datorăm ochilor aproape 85 % dintre percepţiile noastre senzoriale. Niciun alt organ nu ne transmite atât de multe informaţii. Prin urmare, este cu atât mai important să îi protejăm împotriva influenţelor negative de orice tip, cum ar fi radiațiile termice sau optice, precum și de pericolele chimice sau mecanice în timpul muncii. Preveniți multe accidente și factori de risc cu ajutorul unei protecții oculare adecvate.

    Atunci când selectați ochelari de protecție, luați în considerare tipul de activitate, mediul de lucru și circumstanțele individuale. De exemplu, dumneavoastră și angajații dumneavoastră sunteți expuși zilnic la anumite substanțe periculoase sau la temperaturi ridicate, sau există un risc crescut de a fi expuşi la stropi, așchii, cioburi sau alte riscuri mecanice? Atunci ochelarii pentru protecția ochilor ar trebui să fie concepuți tocmai pentru astfel de situații. Alegeți articolele care se potrivesc cel mai bine scopurilor dumneavoastră profesionale sau personale. Funcțiile respective sunt adaptate cu precizie la diferite nevoi.

    Găsiți aici diverse produse pentru o protecție eficientă a ochilor

    Indiferent de tipul de protecție a ochilor de care aveți nevoie - în eShop-ul nostru veți găsi o gamă largă de modele pentru nevoile dumneavoastră. Ochelarii de protecție sunt concepuți pentru a vă proteja la locul de muncă și îndeplinesc cele mai înalte cerințe de siguranță. Datorită calității premium și a prelucrării atente, articolele de protecție a ochilor reprezintă produse de înaltă calitate pe care vă puteți baza. La Hoffmann Group puteți obține articolele necesare pentru protecția ochilor în diferite variante și pentru diferite scopuri. Găsiți-le online aici.

    Versiunile confortabile ale ochelarilor de protecție sunt, de asemenea, disponibile ca seturi practice. De asemenea, sunt importanți și ochelarii și supraochelarii de protecție.

    Produse şi accesorii pentru îngrijirea corectă a ochelarilor şi vizierelor

    Pentru a păstra calităţile lentilelor ochelarilor cât mai mult timp posibil, este esențială o îngrijire atentă a acestora. De exemplu, curățați ochelarii cu hârtie de curățat, lichid de curățat, cârpe de curățat umede sau plasați-i într-o stație de curățare profesională a ochelarilor. Pentru a proteja în mod optim numeroasele caracteristici ale ochelarilor de protecție, puteți utiliza accesoriile potrivite din eShop-ul nostru:

    • Rame pentru lentilele de vedere
    • Seturi de lentile clare sau fumurii de schimb sau ecran de schimb
    • Suporturi de perete pentru șervețele umede de curățare
    • Dispenser din plastic pentru lichid de curățare
    • Etuiuri şi carcase de protecţie pentru ochelari
    • Curele şi şnururi pentru ochelari

    Pentru angajații care poartă deja ochelari, o pereche suplimentară de ochelari este adesea nepractică și inconfortabilă. Deoarece aceștia nu își pot scoate pur și simplu ochelarii de vedere, eShop-ul nostru oferă ochelari speciali pentru integrarea ochelarilor de vedere.

    Pentru o siguranță sporită la locul de muncă - descoperiți ochelarii noștri de protecție versatili

    Activități diferite necesită protecție individuală. Verificați pericolele de la locul de muncă şi alegeți ochelarii de protecție potriviți. Vă prezentăm informaţii importante de care trebuie să țineți cont atunci când alegeți ochelarii de protecție adecvaţi:

    Protecție împotriva radiațiilor IR/UV și protecție împotriva scânteilor

    Ochelarii de protecție pentru sudori conving prin câmpul lor vizual mare. Reglarea în mai multe etape a lungimii și a înclinației braţelor asigură o fixare strânsă și o potrivire bună. Rezistența la zgârieturi creează un nivel ridicat de durabilitate. Ochii dumneavoastră sunt protejați eficient împotriva scânteilor și a intensităţii radiațiilor IR și UV.

    Confortabili de purtat

    În funcție de model, formele ergonomice, greutate redusă, braţele căptușite, pernuţele de protecţie a nasului reglabile și adaptabilitatea la diferite dimensiuni ale capului conferă ochelarilor un nivel ridicat de confort la purtare.

    Lentile progresive

    Câteva modele au lentile progresive. Diferitele grosimi permit o atenţie sporită la detalii.

    Rezistență la zgârieturi și substanțe chimice

    Rezistența la zgârieturi și protecţia chimică fac din ochelarii de siguranță un partener de nădejde pentru uzul zilnic. Lentilele antiaburire asigură o vizibilitate fără impedimente.

    Hoffmann Group este un partener consacrat în ceea ce privește siguranța la locul de muncă, sculele, echipamentele şi tehnica necesare în diferite ramuri industriale. Dacă aveţi aşteptări mari de la echipamentele tehnice vă recomandăm să folosiți produsele de calitate din eShop-ul nostru. Protejați-vă ochii când vă aflaţi pe șantierele de construcții, în ateliere și în fabrici cu ochelarii din catalogul nostru. Pentru a vă asigura că vă puteți baza întotdeauna pe o calitate foarte bună, lucrăm în mod constant pentru a dezvolta și îmbunătăți în continuare produsele noastre.

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături