Ochelari confortabili de protecţie uvex i-5 CLEAR

Cod articol: 096509 CLEAR
La cerere
În stoc
687 livrabil imediat
  • Acoperire optică: fără condens; Cu rezistenţă la substanţe chimice; rezistenţi la zgârieturi
  • Protecţie UV: UV400
  • Caracteristicile ramelor: Braţe reglabile pe lungime; Înclinaţia etrierului reglabilă; Perniţe reglabile pentru nas
  • Material pentru lentile: Policarbonat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie i-5
Marcarea ramei W 166 FT CE
Marcarea lentilelor 2C-1,2W 1 FTKN
Acoperire optică fără condens; Cu rezistenţă la substanţe chimice; rezistenţi la zgârieturi
Protecţie UV UV400
Caracteristicile ramelor Braţe reglabile pe lungime; Înclinaţia etrierului reglabilă; Perniţe reglabile pentru nas
Material pentru lentile Policarbonat
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 096509 CLEAR
EAN / GTIN 4031101790749
Număr producător 9183265

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecţie cu design modern care datorită x-tended eyeshield oferă protecţie sporită împotriva particulelor, a prafului şi a murdăriei. Datorită posibilității triple de reglare a braţelor și punții nazale flexibile, se adaptează optim la orice formă a capului și oferă confort la purtare, fără senzație de apăsare, chiar la utilizare îndelungată. Datorită stratului de acoperire uvex supravision excellence, ochelarii nu se aburesc niciodată, iar pe exterior sunt rezistenţi la zgârieturi şi la substanţele chimice.

Standard:

EN 166; EN 170

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb