Ochelari confortabili de protecţie Contemporary S

Cod articol: 096701 S
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
  • Acoperire optică: fără condens; rezistenţi la zgârieturi
  • Protecţie UV: Standard
  • Material pentru lentile: Policarbonat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Contemporary
Marcarea ramei U EN166 F CE
Marcarea lentilelor 2C-1,2 U 1 FKN
Acoperire optică fără condens; rezistenţi la zgârieturi
Protecţie UV Standard
Material pentru lentile Policarbonat
Lăţime geam 52 mm
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 096701 S
EAN / GTIN 8058774257641
Număr producător 572.03.05.00

Descriere

Execuţie:

Ochelari cu braţe fără elemente metalice, într-un design nou, elegant, care îmbină modernul cu funcţia de protecţie. Lentilele laterale integrate asigură protecţie suplimentară pentru zona ochilor. Acoperire în strat antiaburire şi rezistent la zgârieturi. Ochelarii sunt disponibili în trei mărimi diferite oferind o adaptare optimă pentru orice formă a feţei.

Standard:

EN 166; EN 170

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii