• În curând acest produs nu mai face parte din sortimentul nostru.

Jachetă de protecţie la sudură M

Cod articol: 091500 M
Reducere
144,05 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Îmbrăcăminte de protecţie pentru sudori
Sex Unisex
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură
Mărime unisex M
Tip produs Jachetă de protecţie la sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091500 M
EAN / GTIN 8718564522457
Număr producător 44-7300P GR.M

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcăminte rezistentă la căldură şi la foc din piele de vită şpăltuită, durabilă şi maleabilă. Protecţie la căldură şi la stropi fierbinţi sau la aşchii, la sudură, şlefuire sau ardere. Toate cusăturile pielii sunt realizate în dublu punct lănţişor cu aţă cu 5 fire KEVLAR® rezistentă la căldură. Toate punctele de tensiune sunt nituite sau întărite cu două straturi de piele. Toate niturile şi capsele sunt izolate electric.
Jachetă de protecţie la sudură cu guler înalt pentru protecţia împotriva scânteilor.
  • Întăritură dublă de piele la şirul frontal de capse.
  • Buzunare interioare spaţioase din piele.
  • Un plus de material, din bumbac, la spate cu rezistentă la foc.

Standard:

EN ISO 11611:2015 Clasa 1/A1+A2