• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Jachetă de protecţie la sudură XL

Cod articol: 091500 XL
Reducere
165,28 €
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Îmbrăcăminte de protecţie pentru sudori
Sex Unisex
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură
Mărime unisex XL
Tip produs Jachetă de protecţie la sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091500 XL
EAN / GTIN 8718564522471
Număr producător 44-7300P GR.XL

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcăminte rezistentă la căldură şi la foc din piele de vită şpăltuită, durabilă şi maleabilă. Protecţie la căldură şi la stropi fierbinţi sau la aşchii, la sudură, şlefuire sau ardere. Toate cusăturile pielii sunt realizate în dublu punct lănţişor cu aţă cu 5 fire KEVLAR® rezistentă la căldură. Toate punctele de tensiune sunt nituite sau întărite cu două straturi de piele. Toate niturile şi capsele sunt izolate electric.
Jachetă de protecţie la sudură cu guler înalt pentru protecţia împotriva scânteilor.
  • Întăritură dublă de piele la şirul frontal de capse.
  • Buzunare interioare spaţioase din piele.
  • Un plus de material, din bumbac, la spate cu rezistentă la foc.

Standard:

EN ISO 11611:2015 Clasa 1/A1+A2