{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Material thickness | 1 mm | |
Série | Workstation | |
Longueur | 1 920 mm | |
Profondeur | 120 mm | |
Longueur luminaire | 1 110 mm | |
Prof. luminaire | 30 mm | |
Type de fiche, entrée | Système d’emboîtement GST | |
Tension nominale | 250 V | |
Puissance absorbée | 36 W | |
Interrupteur marche/arrêt | no | |
Flux lumineux | 2 520 lm | |
Température de couleur | 4 000 K | |
Pour type | 2000 | |
Technologie à LED | yes | |
Antireflets et sans scintillement | yes | |
Poids | 6 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type of product | Mounted light |
Article number | 928600 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406117467 | |
Manufacturer number | 928600 2000 |