{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Grosor material | 1 mm | |
Banco de trabajo altura | 950 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 400 kg | |
Grosor de plaquita | 25 mm | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Desbloqueo individual de cajones | Monomanual | |
Ángulo de apertura de la puerta | 180 grados | |
Cajones superficie útil en G | 20x20 | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Ready-to-go | |
Altura | 950 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 1.250 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 750 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 25 mm | |
Anchura de la estructura inferior | 1.100 mm | |
Profundidad de la estructura inferior | 700 mm | |
Carcasa de cajonera altura útil | 625 mm | |
Cajón anchura útil | 500 mm | |
Cajón profundidad útil | 500 mm | |
Cajón anchura útil en G | 20 | |
Cajón profundidad útil en G | 20 | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ de rueda, rueda fija | 125 mm | |
⌀ de rueda, rueda dirigible | 125 mm | |
Material rueda | Poliuretano | |
Cantidad de cajones | 1 | |
Número puertas | 1 | |
Material tablero de trabajo | Bambú | |
ComfortClose | no | |
Parachoques | no | |
Tirador deslizante | no | |
rebajable | no | |
Superficie de rodadura sin huella | sí | |
Peso | 96,7 kg | |
Tipo de producto | Banco de trabajo móvil |
Número de artículo | 924011 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406101770 | |
Número del fabricante | 924011 1250 |