{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Grosor material | 1 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Ready-to-go; Ready-to-go | |
Altura | 900 mm | |
Anchura | 1.100 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Adecuado para profundidad de tablero | 750 mm | |
Peso | 16,5 kg | |
Tipo de producto | Pie soporte |
Número de artículo | 927261 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406110451 | |
Número del fabricante | 927261 1000 |