{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Ouverture | 30 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 39,8 mm | |
Longueur | 44 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Article number | 642220 30 | |
EAN / GTIN | 4045197164582 | |
Manufacturer number | 642220 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Douille 6 pans, 1/2 pouce 30 mm
on request
Delivery in 3 - 4 working days
11 pieces in stock
CHF 7.45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Delivery in 3 - 4 working days
18 pieces in stock
CHF 10.55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 | 1/2 |
Longueur | 44 | 44 |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124 |
Surface | chromé | chromé |
Ouverture | 30 | 30 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |