Disque abrasif auto-agrippant (A) 15 perforations, ⌀ 150 mm, Grain: 180

Article no.: 567553 180
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 Unité
    0,71 € / Unité
  • from 100 Unité
    0,59 € / Unité
on request
In stock
469 pieces in stock

Select article variation and quantity

Grain Unit price incl. VAT
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 180
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 150 mm
Nombre de trous d'aspiration 15
Machine motrice Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification numbers & Classifications

Article number 567553 180
EAN / GTIN 4062406297633
Manufacturer number 567553 180

Application Table

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs auto-agripant avec support papier. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce. Le dos du disque est pourvu de tissu auto-agrippant.
Disque abrasif auto-agrippant avec structure ouverte, corindon (A). Idéal pour les matériaux présentant une tendance élevée à l'encrassement.

Utilisation:

Sur ponceuses excentriques avec plateau-support auto-agrippant, p. ex. 567990 (aspiration possible). Produit universel pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin sur toutes les surfaces métalliques et plastiques, les systèmes de vernissage et le bois.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Disque abrasif auto-agrippant (A) 15 perforations, ⌀ 150 mm, Grain: 180

Disque abrasif auto-agrippant (A) 15 perforations, ⌀ 150 mm, Grain: 180

on request
In stock
469 pieces in stock
from 1  Pieces
0,71 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
from 100  Pieces
0,59 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
In stock
3,441 pieces in stock
from 1  Pieces
0,52 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
from 100  Pieces
0,43 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
In stock
843 pieces in stock
from 1  Pieces
0,72 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
from 50  Pieces
0,60 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Grain 180 180 180
Vitesse de rotation maximale 40 m/s 40 m/s 40 m/s
⌀ disque 150 mm 150 mm 150 mm
Abréviation de l'abrasif A A A
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant Disque abrasif auto-agrippant Disque abrasif auto-agrippant

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart