M18HSFSM-0 Aspirador de alta velocidad con eje flexible

Número de artículo: 4933480721
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933480721
EAN / GTIN 4058546410063
Número del fabricante 4933480721

Descripción

Descripción:

  • Elimina obstrucciones en tuberías de 32 mm (1 1/4 pulgadas) a 100 mm (4 pulgadas) hasta una longitud de 23 m
  • Velocidad ajustable de forma continua de 600 - 2200 rpm para un mayor control en la tubería y los mejores resultados de limpieza
  • Acoplamiento mecánico integrado para proteger el cable
  • Cable de 8 mm con funda de nailon y soporte universal, se adapta y funciona con los cabezales de fijación más populares del mercado
  • Pedal electrónico y freno de tambor integrado que ralentiza electrónicamente el tambor para un mayor control y seguridad
  • Ruedas todoterreno y asa telescópica para facilitar el transporte
  • Mayor durabilidad con bastidor externo y fácil reparación del cable in situ
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías sin cable. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, una autonomía y una durabilidad excepcionales
  • Sistema de batería flexible: compatible con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Suministrado en: en caja
  • Diámetro del cable: 8 mm
  • Longitud del cable: 23 m
  • Velocidad en vacío: 600 - 2200 min¹
  • Diámetro del tubo: 32 - 110 mm
  • Tensión: 18 V
  • Peso con batería (EPTA): 29,52 (M18 HB12) kg
Equipamiento de serie: Sin baterías incluidas, sin cargador incluido, en caja, 1x cable de 23 m con soporte de 8 mm, 1x aceite de 500 ml, 1x atornillador

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra