Tool cabinet complete with drawers 75 kg, 26×24G, Height mm / number of drawers: 800/6A

Article no.: 931105 800/6A
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
In stock
10 pieces in stock
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Hauteur mm / nombre de tiroirs Unit price incl. VAT
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Surface utile de tiroir en G: 26×24

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Surface utile de tiroir en G 26×24
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 800 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur utile 700 mm
Hauteur utile pour tiroirs 700 mm
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
Largeur utile des tiroirs 650 mm
Profondeur utile des tiroirs 600 mm
Largeur utile des tiroirs en G 26
Profondeur utile des tiroirs en G 24
Nombre de tiroirs 6
Nombre de plateaux coulissants 0
Nombre de portes 0
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment yes
ComfortClose no
Tapis en caoutchouc strié avec rebord sur 3 côtés no
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur no
Poids 127 kg
Type de produit Armoire à outils

Identification numbers & Classifications

Article number 931105 800/6A
EAN / GTIN 4062406062538
Manufacturer number 931105 800/6A

Description

Exécution:

Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec tiroirs 26×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Downloads & documents

Suitable products

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart