{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 100 L | |
huvud-⌀ | 50 mm | |
Serie | 100L | |
Färg | gul | |
antal | 1 | |
Material | Cellidor | |
Produktslag | Slaginsats |
Article number | 754600 50 | |
EAN / GTIN | 4013288001269 | |
Manufacturer number | 05000130001 |