GIP 3.00E-0.40 IC5010 Oboustranné přesné řezné destičky pro drážkování a soustružení zápustek

Article no.: 6404287
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 pieces
  • Order steps: 10 pieces
on request
Available in 4-6 working days
{0} pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identification numbers & Classifications

Article number 6404287
EAN / GTIN 7291075027044
Manufacturer number 6404287
L-Number L23940 1702

Description

Popis:

Soustružení/Soustružení Řezné destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 13 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 13 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Suitable products

Tool holders

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart