{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Ouverture | 4 mm | |
Profil | Carré | |
L | 6,5 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolérance | + 0,09 à + 0,12 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Revêtement | TiN | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Article number | 293056 4 | |
EAN / GTIN | 4045197947116 | |
Manufacturer number | 293056 4 |