Solid carbide circular saw blade DIN 1838 B coarse, uncoated, ⌀×thickness: 63X1,6mm

Article no.: 179820 63X1,6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
In stock
51 pieces in stock

Select article variation and quantity

⌀×thickness (mm) Unit price incl. VAT
  • Tool material: Solid carbide
  • Standard: DIN 1838

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

63 mm
Thickness 1.6 mm
Coating uncoated
Tool material Solid carbide
Standard DIN 1838
Bore ⌀ 16 mm
No. of teeth Z 40
Through-coolant no
Type of product Circular saw blade

Identification numbers & Classifications

Article number 179820 63X1,6
EAN / GTIN 4045197247162

Application Table

Aluminium (short chipping)
N
1200
Alu > 10% Si
N
700
Steel < 500 N/mm²
P
200
Steel < 750 N/mm²
P
140
Steel < 900 N/mm²
P
140
Steel < 1100 N/mm²
P
90
Steel < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Graphite, GRP, CRP
N
600
Uni
 
wet maximum
 
dry
 
Air
 

Description

Ausführung:

Deutsches Spitzenprodukt mit Präzisions-Verzahnung und seitlichem Hohlschliff im Spiegelschliffverfahren. Die Schnittgeschwindigkeit kann im Vergleich zu HSS-Sägeblättern um das 3 bis 4fache gesteigert werden.
DIN 1838 B grobgezahnt mit Bogenzahn Form B und Fasenanschliff. Für die Bearbeitung von größeren Querschnitten und größeren Schnitttiefen. Diese Blätter können durch bessere Spanbildung und mehr Spanraum universeller eingesetzt werden als die feingezahnte Ausführung.

Hinweis:

  • Stabile Verhältnisse an Maschine und Werkstückaufspannung sind wichtige Voraussetzungen. Bei Nichtbeachten Gefahr des Kreissägeblatt-Bruchs.
  • Die nach DIN 1840 zulässigen Toleranzen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten.
  • Sonderabmessung auf Anfrage.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart