{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 4,1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 36,9 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 43 mm | |
Longueur totale L | 81 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Article number | 123025 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197843685 | |
Manufacturer number | 123025 4,1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED solid carbide drill, plain shank DIN 6535 HA 4,1 mm
on request
In stock
4 pieces in stock
US $ 187.63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
3 pieces in stock
215,07 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
9 pieces in stock
213,06 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
5 pieces in stock
148,74 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
5 pieces in stock
151,25 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
3 pieces in stock
103,01 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
⌀ nom. DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 135 degré | 140 degré | 135 degré | 135 degré | 135 degré | 135 degré |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm |