GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 5,9 mm

Article no.: 122425 5,9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • 0,01 € /pcs.
on request
In stock
17 pieces in stock
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Product details

Technical Data

Serie Master Steel
Nenn-⌀ DC 5,9 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 135 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 19,2 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 28 mm
Gesamtlänge L 66 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,19 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identification numbers & Classifications

Article number 122425 5,9
EAN / GTIN 4045197785428
Manufacturer number 122425 5,9

Application Table

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
170
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Description

Ausführung:

Entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten. Hervorragend geeignet für Maschinen mit geringer Leistungsaufnahme und hohen Drehzahlen.
  • Deutliche Reduzierung der Schnittkräfte durch spezielle Schneidengeometrie.
  • Beschichtung für beste Verschleißbeständigkeit auch bei hohen Prozesstemperaturen.
  • Polierte Spannuten für guten Spanabfluss.

Eine schlanke Querschneide und die besondere Anordnung der 4 Führungsfasen bewirken eine hohe Positionier- und Fluchtungsgenauigkeit. Optimierte Mikrogeometrie für erhöhte Standzeit und Leistungsfähigkeit.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr.122426 angeben.
Form HE: mit Nr.122425 + 129100HE bestellen.

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all

Services & product advisors

You might also be interested in

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    ⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart