• Service articles cannot be ordered separately, but must be added to the matching article.

Calibration Tape measure, maximum length: 3X2m

Article no.: 026240 3X2
Set price 3 Piece (16.30 US $ / 1 Piece)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Processing time approx. 1-3 working days

Select article variation and quantity

maximum length (m) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Identification numbers & Classifications

Article number 026240 3X2
EAN / GTIN 2050002063464

Description

Version:

Allgemeine Information:
Kalibrierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung. Als Ihr Partner für die Kalibrierung Ihrer Mess- und Prüfwerkzeuge übernehmen wir die vollständige Abwicklung, einschließlich des sicheren Transports. Dabei garantieren wir eine normgerechte Kalibrierung, unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Standards Ihres Betriebes.

Werks- (ISO) Kalibrierung:
Die Werks-Kalibrierung bietet eine kostengünstige Alternative zu akkreditierten Kalibrierung (z.B. DAkkS). Sie ist auf das Werksnormal rückführbar (nicht auf das nationale Normal wie bei einer Akkreditierten Zertifizierung) und erfüllt in vielen Bereichen die erfoderlichen Standards. Die Labore unseres Kalibrierpartners arbeiten stets gemäß DIN EN ISO/IEC 17025, wodurch die Rückführbarkeit von Kalibrierung und Proben auf höchstem Niveau gewährleistet ist.

Recommendation:

With expert handling and regular recalibration, you can increase the life of your testing equipment and protect it against damage and excessive wear. An important aspect in this context is that comprehensive training sessions are provided for employees who use the measuring tools and testing equipment.

Note:

Size 2/2 − 10/2 width ≥ 25 mm.
Der Kalibrierservice kann nur in Verbindung mit einem entsprechenden Artikel bestellt werden. Welcher Kalibrierservice bei welchem Artikel möglich ist, ist jeweils an kalibrierbaren Messmitteln ersichtlich.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart