Esecuzione:
Qualità di acciaio selezionata, tecnologia di tempra, metodo di produzione e speciali geometrie danno risultati straordinari negli avvitatori. Insieme al rivestimento diamantato (riduce notevolmente le forze Cam-Out) e alla zona di torsione si ha una durata più elevata fino a 5 volte rispetto ai bit standard.
Uso:
Gli avvitatori producono, per la loro funzione di rotazione-percussione, molti picchi di forza, ai quali i “bit normali” non potrebbero resistere per lungo tempo. I bit IMPAKTOR sono concepiti proprio per l’impiego in avvitatori a percussione e, a seconda dell’uscita, raggiungono durate molto superiori rispetto ai bit standard tradizionali.
Contenuto:
Bit IMPAKTOR, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 2 pz. Dim. 1; 3 pz. Dim. 2; 2 pz. Dim. 3
Bit IMPAKTOR, C 6,3, per viti Pozidriv: 2 pz. Dim. 1; 3 pz. Dim. 2; 2 pz. Dim. 3
Bit IMPAKTOR, C 6,3, per esagono incassato: 1 pz. Dim. 3; 4; 5; 6
Bit IMPAKTOR, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: 1 pz. Dim. TX10; TX15; 2 pz. Dim. TX20; 3 pz. Dim. TX25; 2 pz. Dim. TX30; TX40
1 raccordo IMPAKTOR: Dim. 6,3R con magnete ad anello