TNGA 160404 GG

Č. pol.: 255842 GG
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah použitia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia GG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNGA 160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ PT600M
Rezný materiál Keramika
Podmienka rezu kontinuálny
Fázovanie T02025
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 550 m/min
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255842 GG
EAN/GTIN 4960664546350
Číslo výrobcu TCV06602

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
550
kontinuálne
 
suché
 
Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
GG(G)
K

Popis

Prevedenie:

Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.