GRIP 318-159Y IC808 Dvoubřité slinuté břitové destičky pro vnější, vnitřní a axiální obrábění

Č. pol.: 6200321
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6200321
    EAN/GTIN 7291075230000
    Číslo výrobcu 6200321
    Číslo L L23940 1738

    Popis

    Popis:

    Destičky pro upichování/soustružení, šířka řezu (CW) 3,18 mm

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 1.59 mm
    • Šírka rezu (CW) 3.18 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.8 mm
    • Pocet zubu 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka