HGHR 2020-16-3T6 Kompaktní držák nástroje pro axiální drážkování a čelní obrábění, Dmin 12 mm

Č. pol.: 2500688
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 3 pracovné dni
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500688
EAN/GTIN 7291075112092
Číslo výrobcu 2500688
Číslo L L23920 1614

Popis

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 25 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 20 mm
  • Head Length (LH) 19 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka