• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Roletová skriňa: pojazdná zásuvková skriňa pre vaše profesionálne náradie

Bežné skrine na náradie sa čoraz častejšie nahrádzajú pojazdnými roletovými skriňami. Ich výhody sú zrejmé: vďaka svojej mobilite sú všetky nástroje a náradie vždy dostupné všade tam, kde sú potrebné. Okrem toho roletová skriňa uľahčuje organizáciu a čistenie vašej prevádzky. Na želanie môžu byť vozíky na náradie vybavené aj vopred – to znamená, že všetko bude mať svoje miesto už od prvého dňa. Najväčšou výhodou roletových skríň je však ich obrovská všestrannosť – vďaka širokému spektru príslušenstva ich možno vybaviť presne podľa vašich potrieb. Vaša roletová skriňa sa môže premeniť napríklad na pojazdnú minikanceláriu s napájaním a osvetlením alebo na dokonale vybavený pracovný stôl s pevnou pracovnou doskou (napríklad z bambusu alebo z plechu). K dispozícii sú takmer neobmedzené možnosti.

Správna roletová skriňa pre každú aplikáciu

Roletové skrine majú rôzne možnosti využitia. Rozsah ich konštrukcií a veľkostí je zodpovedajúco veľký. Uvádzame tie najdôležitejšie:

úzka roletová skriňa (hĺbka až 380 mm)

Patrí sem teleskopická roletová skriňa na náradie, ktorej pojazdnosť sa mimoriadne osvedčila: možno ju ľahko prepravovať v osobnom vozidle na montážne práce. Následne ju možno na mieste pohodlne presúvať pomocou sklopnej rukoväte na ťahanie/stlačenie. Skriňa ponúka aj úzku konštrukciu s priehradkami alebo zásuvkami, ktoré sa dajú vyťahovať obojstranne.

Roletová skriňa s hĺbkou 500 mm

Zaujme vyššou nosnosťou zásuvky oproti úzkej verzii. Zásuvky je možné úplne vysunúť, ale sú dostupné aj vo verzii s možnosťou obojstranného vysunutia.

Pojazdný pracovný stôl

Pojazdný montážny pracovný stôl s plnovýsuvnými zásuvkami je obzvlášť široký, a preto poskytuje najlepšie možnosti pre prácu. Úložné police je možné vymieňať a vybaviť ich napríklad zverákom. Navyše vďaka dierovanému panelu alebo iným doplnkom je pojazdná zásuvková skriňa ideálna nielen na uloženie náradia, ale aj na prácu.

Dokonalá roletová skriňa: čomu by ste mali venovať pozornosť

Aby vám roletová skriňa dlho slúžila, mali by ste pri jej kúpe vziať do úvahy niekoľko skutočností.

Vyberte správnu veľkosť

Vozíky na náradie sú dostupné v mnohých veľkostiach. Výber roletovej skrine závisí od toho, ako ju chcete používať. K dispozícii máte širokú škálu výrobkov, od malého, obratného modelu s 5 zásuvkami až po priestrannú skriňu s 10 zásuvkami. Rozdiel je aj vo výbave. Prémiové modely GARANT GridLine ToolCar a ToolTruck sú určené napríklad pre zraniteľné povrchy a konštrukčné diely, ktoré vďaka plastovým nárazníkom chránia pred poškodením v dôsledku kolízie.

Dbajte na kvalitu

Roletová skriňa by mala spĺňať každodenné požiadavky a mala by mať dlhú životnosť. Rozdiely v kvalite sú viditeľné najmä v týchto prvkoch výbavy:

Materiál

Plech s práškovým povlakom je nielen robustný, ale odolá aj každodenným úderom a nárazom bez vzniku škrabancov. Špeciálnou triedou kvality je variant ToolCar a ToolTruck s dodatočným obložením prednej časti so zásuvkami a nosníkov nárazníkmi. V prípade kolízie sa zmierni poškodenie zraniteľných povrchov a nástrojov.

Zásuvky

pri výbere vám pomôžu otázky. Aká je nosnosť? Obzvlášť kvalitné skrine unesú až 40 kg. Majú zásuvky hladkú povrchovú úpravu alebo miesta, ktoré sa ťažko čistia a zachytávajú nečistoty? Dajú sa úplne vytiahnuť alebo musíte hľadať v tmavých kútoch? Majú k dispozícii poistku proti vytiahnutiu a guľôčkové ložiská, aby nedochádzalo k vzpriečeniu? Ponúkajú automatické zatváranie s tlmením na tiché a bezpečné zatváranie? Kvalita sa vyplatí v každodennej práci.

Kolieska

Roletová skriňa by mala mať hladký chod – bez ohľadu na výbavu. Pogumované kolieska s guľôčkovými ložiskami poskytujú najvyšší komfort. Veľké kolieska sa pohybujú lepšie po vyvýšených plochách a prekážkach ako malé. Dve kolieska s brzdou pre kolesá a otočný veniec zabraňujú samovoľnému pohybu vašej mobilnej skrine na náradie.

Príslušenstvo

Obzvlášť kvalitné montážne vozíky je možné individuálne konfigurovať pomocou vhodného príslušenstva. Možnosti sú rôzne: od uzamykateľných priehradiek na cenné predmety a políc na notebook až po informačné tabule a dierované panely ako predĺžená zadná stena s osvetlením. Tento typ vozíka na náradie je srdcom vašich pracovných staníc a úložných riešení, pretože si ho môžete presne prispôsobiť podľa svojich požiadaviek.

Ktorá roletová skriňa je tá pravá? Najdôležitejšie verzie nájdete tu:

Úzka skriňa: Roletová skriňa GARANT

Roletová skriňa GARANT je svojimi rozmermi ideálna do výklenkov, úzkych priechodov a všade tam, kde je k dispozícii málo miesta.

Všestranná skriňa: GridLine ToolCar

GridLine ToolCar sa premení presne podľa vašich predstáv. Vysokokvalitnú roletovú skriňu možno perfektne konfigurovať s množstvom príslušenstva.

Ergonomická skriňa: Pojazdný pracovný stôl GARANT GridLine

Pojazdný pracovný stôl GARANT GridLine ToolTruck poskytuje dostatok priestoru na príjemnú a ergonomickú prácu. Voliteľné je možné namontovať zverák na pracovnú dosku.

Robustná skriňa: Roletová skriňa HOLEX

Cenovo dostupná, pevná a robustná: tieto vlastnosti odlišujú roletovú skriňu HOLEX. Voliteľne je k dispozícii s deliteľnými zásuvkami alebo výsuvnými podnosmi.

Nájdite si ideálny model s naším osobným poradenstvom

Naši odborní poradcovia pre pracovné stanice a úložné riešenia zistia vaše individuálne požiadavky, pokiaľ ide o roletové skrine, a nájdu vám to najlepšie riešenie. Či už osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, poskytnú vám cenné tipy a informácie o najlepšom vozíku na náradie pre vašu prevádzku.

Požiadajte o osobnú konzultáciu

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka