Vozík se svěrkami osazený (GZ-2K/GH) ZW1

Č. pol.: ZW1-A01-2K
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ZW1-A01-2K
EAN/GTIN 4008158032115
Číslo výrobcu ZW1-A01-2K
Číslo L L80030 380

Popis

Popis:

  • Robustní kovová konstrukce na kolečkách
  • Rozměry 50 x 60 x 146 cm
  • Pojme až 90 svorek
  • Svorky z kujné litiny, celoocelové a pákové s rozpětím 120 až 600 mm
  • Se štítem a držákem štítu
  • Vhodné jako pomůcka při prodeji a pro použití v dílně.

Charakteristika:

  • Osazení:
    • Celoocelové šroubové svorky 2K.
    • 5 x GZ12-2K, 5 x GZ16-2K, 5 x GZ20-2K, 5 x GZ25-2K, 5 x GZ30-2K, 3 x GZ40-2K, 2 x GZ50-2K, 2 x GZ60-2K, 1 x GH16, 1 x GH20

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka